TELEVES - Mastfuß für Antennenmasten bis D = 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - X2168
Art des Montagematerials - Mastfuß
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73089098
Gewicht - 0.550 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4031136043803
Sonepar Artikelnummer
120244313
Hersteller Artikelnummer
X2168
Hersteller Typ
MAFU60Z
Hersteller Artikel Nr.:
X2168
Art des Montagematerials:
Mastfuß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.550 kg
Diesen Mastfuß können Sie sofort montieren ohne entfernen des Bügels! großer Abstand zum Boden, Erdungsklemme bis 16 mm2 mit Flügelmuttern (Sechskant) Bügel mit Zange (hohe Verdrehsicherheit)


