Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Mastfuß für Antennenmasten bis D = 89mm

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Mastfuß für Antennenmasten bis D = 89mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 243921

  • Art des Montagematerials - Mastfuß

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 3.320 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450168998

Sonepar Artikelnummer

120244729

Hersteller Artikelnummer

243921

Hersteller Typ

MAFU7689

Hersteller Artikel Nr.:

243921

Art des Montagematerials:

Mastfuß

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

3.320 kg

Mastfuß für Masten bis 89 mm (Zange), Spezialausführung, bis Rohr Ø 76-89 mm