Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Mastkappe für Mast 76mm

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Mastkappe für Mast 76mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - X2179

  • Art des Montagematerials - Mastabdeckkappe

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39174000

  • Gewicht - 0.020 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031136000592

Sonepar Artikelnummer

120244730

Hersteller Artikelnummer

X2179

Hersteller Typ

MAKAP76

Hersteller Artikel Nr.:

X2179

Art des Montagematerials:

Mastabdeckkappe

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.020 kg

Kunststoff-Mastkappe für Masten 76 mm Durchmesser. Farbe: transparent