TELEVES - Mastschelle 48/50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - X2190
Nenndurchmesser - 50 mm
Durchmesser - 50 .. 54 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4031136000875
Sonepar Artikelnummer
120244236
Hersteller Artikelnummer
X2190
Hersteller Typ
MASCH50G
Hersteller Artikel Nr.:
X2190
Nenndurchmesser:
50 mm
Durchmesser:
50 .. 54 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
Nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.200 kg


