Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Mastschelle 60mm

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Mastschelle 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - X2191

  • Nenndurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser - 60 .. 64 mm

  • Ausführung - zweilappig

  • Befestigungsart - Schraubloch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4031136000882

Sonepar Artikelnummer

120244237

Hersteller Artikelnummer

X2191

Hersteller Typ

MASCH60G

Hersteller Artikel Nr.:

X2191

Nenndurchmesser:

60 mm

Durchmesser:

60 .. 64 mm

Ausführung:

zweilappig

Befestigungsart:

Schraubloch

Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Mit Abstand zur Wand:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Halogenfrei:

Nein

Geeignet im Brandschutzbereich:

Ja

Kunststoffummantelt:

Nein

Farbe:

Edelstahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.240 kg

Die galvanisch verzinkten Mastschellen können für gerade oder schräge Montage verwendet werden.