Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - MastverLängerung f.Rohr d=bis 60mm L=750mm

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - MastverLängerung f.Rohr d=bis 60mm L=750mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - X2195

  • Ausführung - Mastrohr

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 0.75 m

  • Durchmesser - 42 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4031136001476

Sonepar Artikelnummer

120244770

Hersteller Artikelnummer

X2195

Hersteller Typ

MAV75

Hersteller Artikel Nr.:

X2195

Ausführung:

Mastrohr

Werkstoff:

Stahl

Länge:

0.75 m

Durchmesser:

42 mm

Wandstärke:

2 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

2.040 kg

Mastverlängerung für Rundfunkantenne Feuerverzinkt incl. Mastkappe