Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Mastzubehör-Set 60mm Aluziegel schwarz

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Mastzubehör-Set 60mm Aluziegel schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 244024

  • Art des Montagematerials - Mastmontageset

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 76109090

  • Gewicht - 1.320 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450202869

Sonepar Artikelnummer

120557024

Hersteller Artikelnummer

244024

Hersteller Typ

MAZ60S

Hersteller Artikel Nr.:

244024

Art des Montagematerials:

Mastmontageset

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

1.320 kg

Dieses Zubehör-Set für einen Antennenmasten mit einem Durchmesser von 60 mm beinhaltet einen Aluziegel, einen Standard-Mastfuß, eine Dichtmanschette, einer Mastschelle inklusive Schrauben, sowie einer Mastkappe. Es ist somit alles vorhanden um einen Antennenmast ordnungsgemäß zu montieren.