Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Mauerhalterung Wa:10cm Rohrdurchm. bis 60mm 1P.

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Mauerhalterung Wa:10cm Rohrdurchm. bis 60mm 1P.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 243801

  • Ausführung - Wandhalterung

  • Durchmesser Mastrohr - 60 mm

  • Abstand bezogen auf - Wand

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450168912

Sonepar Artikelnummer

120244518

Hersteller Artikelnummer

243801

Hersteller Typ

MAHA60100

Hersteller Artikel Nr.:

243801

Ausführung:

Wandhalterung

Durchmesser Mastrohr:

60 mm

Abstand bezogen auf:

Wand

Werkstoff:

Stahl

Abstand:

100 mm

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.500 kg

Mauerhalterung mit 2 x Zweibein (Befestigung mit Schrauben) und 100 mm Wandabstand. Lieferumfang 1 Paar. Feuerverzinkte Stahlkonstruktion hervorragender Korrosionsbeständigkeit, so dass eine lange Lebensdauer im Außenbereich gewährleistet ist.