Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Mauerhalterung Wa:22.5cm Rohrdurchm. b.60mm (1Paar)

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Mauerhalterung Wa:22.5cm Rohrdurchm. b.60mm (1Paar)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 243802

  • Ausführung - Wandhalterung

  • Durchmesser Mastrohr - 60 mm

  • Abstand bezogen auf - Wand

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450168929

Sonepar Artikelnummer

120244233

Hersteller Artikelnummer

243802

Hersteller Typ

MAHA60225

Hersteller Artikel Nr.:

243802

Ausführung:

Wandhalterung

Durchmesser Mastrohr:

60 mm

Abstand bezogen auf:

Wand

Werkstoff:

Stahl

Abstand:

225 mm

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

2.800 kg

Mauerhalterung mit 2 x Dreibein (Befestigung mit Schrauben) und 225 mm Wandabstand. Lieferumfang 1 Paar. Feuerverzinkte Stahlkonstruktion hervorragender Korrosionsbeständig- keit, so dass eine lange Lebensdauer im Außenbereich gewährleistet ist.