Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Mauerhalterung WA:440mm Rohrdurchm.bis 89mm

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Mauerhalterung WA:440mm Rohrdurchm.bis 89mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - X2177

  • Ausführung - Wandhalterung

  • Durchmesser Mastrohr - 0 .. 89 mm

  • Abstand bezogen auf - Wand

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031136000844

Sonepar Artikelnummer

120542601

Hersteller Artikelnummer

X2177

Hersteller Typ

MAHA89440

Hersteller Artikel Nr.:

X2177

Ausführung:

Wandhalterung

Durchmesser Mastrohr:

0 .. 89 mm

Abstand bezogen auf:

Wand

Werkstoff:

Stahl

Abstand:

440 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089098

Feuerverzinkte Stahlkonstruktion und hervorragende Korrosionsbeständigkeit, so dass eine lange Lebensdauer im Außenbereich gewährleistet ist.