Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Mauerhalterung Wa:50cm Rohrdurchm. bis 60mm 1P.

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Mauerhalterung Wa:50cm Rohrdurchm. bis 60mm 1P.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - X2174

  • Ausführung - Wandhalterung

  • Durchmesser Mastrohr - 0 .. 60 mm

  • Abstand bezogen auf - Wand

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031136000813

Sonepar Artikelnummer

120244519

Hersteller Artikelnummer

X2174

Hersteller Typ

MAHA60500

Hersteller Artikel Nr.:

X2174

Ausführung:

Wandhalterung

Durchmesser Mastrohr:

0 .. 60 mm

Abstand bezogen auf:

Wand

Werkstoff:

Stahl

Abstand:

500 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

6.860 kg

Mauerhalterung mit 1 x Zwei- 1x Dreibein, 500 mm (Befestigung mit Schrauben) und 500 mm Wandabstand. Lieferumfang 1 Paar. Feuerverzinkte Stahlkonstruktion hervorragender Korrosionsbeständigkeit, so dass eine lange Lebensdauer im Außenbereich gewährleistet ist.