TELEVES - Mediaplayer WLAN 64GB microSD IPTV sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 831831
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 85287100
Gewicht - 0.191 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450285947
Sonepar Artikelnummer
121373994
Hersteller Artikelnummer
831831
Hersteller Typ
ADS-NW2
Hersteller Artikel Nr.:
831831
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85287100
Gewicht:
0.191 kg
Digital Signage Player mit WLAN auf Basis der Nemesis V2 Set-Top Box. Beinhaltet eine 64 GB microSD-Speicherkarte zur Speicherung der über den Zeitplan im Arantia DS Management Tool festgelegten Inhalte. Hautpfunktionalitäten: Unterstützt IPTV und Digital Signage Bildausgabe 16:9 oder 9:16 möglich Unabhängiger und ausfallsicherer Betrieb im Zugangsnetz des Arantia DS-Systems, so dass es auch bei Netzuisfall geplante Inhalte abspielen kann Im Kaufpreis ist die ArantiaDS Lizenz für die ersten 12 Montae enthalten. Netzteil mit EU/UK/US-Stecker Im Lieferumfang enthalten.