Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Mehrbereichsverstärker 1 Eingang 37 / 27 dB

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Mehrbereichsverstärker 1 Eingang 37 / 27 dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 537302

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Ausführung - Mehrbereichsverstärker

  • Netzteil - eingebaut

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450144183

Sonepar Artikelnummer

120305400

Hersteller Artikelnummer

537302

Hersteller Typ

MVN137

Hersteller Artikel Nr.:

537302

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

1

Ausführung:

Mehrbereichsverstärker

Netzteil:

eingebaut

Fernspeisbar:

Nein

Verstärkung B I:

20 dB

Verstärkung B III:

30 dB

Verstärkung B IV/V:

37 dB

Verstärkung UKW:

20 dB

Entzerrer:

Ja

Pegelsteller:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85437030

Gewicht:

1.020 kg

Bei dem Mehrbereichsverstärker kann zwischen einer hohen und mittleren Verstärkungsleitung umgeschaltet werden. Außerdem verfügt der Verstärker über ein stromsparendes Schaltnetzteil.