Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Mehrbereichsverstärker 4 Eing. UKW/VHF/2xUHF

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Mehrbereichsverstärker 4 Eing. UKW/VHF/2xUHF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 539220

  • Anzahl der Ausgänge - 2

  • Anzahl der Eingänge - 4

  • Ausführung - Mehrbereichsverstärker

  • Netzteil - eingebaut

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450300831

Sonepar Artikelnummer

121205592

Hersteller Artikelnummer

539220

Hersteller Typ

MVN436DD2

Hersteller Artikel Nr.:

539220

Anzahl der Ausgänge:

2

Anzahl der Eingänge:

4

Ausführung:

Mehrbereichsverstärker

Netzteil:

eingebaut

Fernspeisbar:

Ja

Entzerrer:

Ja

Pegelsteller:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85437030

Gewicht:

1.013 kg

Mehrbereichsverstärker mit 4 Eingängen (UKW-BIII/DAB-UHF-UHF) für MATV Systeme mit separater Verstärkung ohne Intermodulation zwischen den Eingängen.