TELEVES - Mehrbereichsverstärker 4 Eingänge UKW/VHF/UHF/UHF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 562422
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 4
Ausführung - Mehrbereichsverstärker
Netzteil - beiliegend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450273272
Sonepar Artikelnummer
121064374
Hersteller Artikelnummer
562422
Hersteller Typ
MVNF440DD2
Hersteller Artikel Nr.:
562422
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
4
Ausführung:
Mehrbereichsverstärker
Netzteil:
beiliegend
Fernspeisbar:
Ja
Verstärkung B III:
34 dB
Verstärkung B IV/V:
36 dB
Verstärkung UKW:
15 dB
Entzerrer:
Nein
Pegelsteller:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85437030
Gewicht:
0.635 kg


