Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Mikrofonleitung 2 x 0.50 schwarz 100m

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Mikrofonleitung 2 x 0.50 schwarz 100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - X2215

  • Ader-Zahl - 2

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Spezifizierung Aderisolation - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Standardartikel

EAN

4031136020590

Sonepar Artikelnummer

120244739

Hersteller Artikelnummer

X2215

Hersteller Typ

ML2050

Hersteller Artikel Nr.:

X2215

Ader-Zahl:

2

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser ca.:

6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

30 mm

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mantel-Farbe:

schwarz

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Kabelgeometrie:

rund

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

5.280 kg

Material Innenleiter: CU blank, Aderisolationsmaterial: PVC, Abschirmungmaterial: CU blank, Mantelmaterial: PVC