Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Mini-Testgerät für Lichtwellenleiter OPM+VFL + Datenkabel

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Mini-Testgerät für Lichtwellenleiter OPM+VFL + Datenkabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 236780

  • Geeignet für - LWL

  • Ausführung - OTDR, Grundgerät

  • Anzeigeart - LED

  • Zusatzgerät anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450304976

Sonepar Artikelnummer

121205600

Hersteller Artikelnummer

236780

Hersteller Typ

OPMVFLRJ45

Hersteller Artikel Nr.:

236780

Geeignet für:

LWL

Ausführung:

OTDR, Grundgerät

Anzeigeart:

LED

Zusatzgerät anreihbar:

Nein

Mit Messkopf enthalten:

Nein

Mit PC-/Druckerschnittstelle:

Nein

Messwertspeicher:

Nein

Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90318080

Gewicht:

0.114 kg

Optischer Leistungs- und Datenkabeltester in einem kompakten, robusten, ergonomischen und stromsparenden Gerät. Es wird verwendet, um die Qualität der Verbindungen in optischen und Datennetzen zu überprüfen. Mit dem Gerät kann die optische Leistung (OPM) bei mehreren Wellenlängen gemessen werden: 850nm, 1300nm, 1310nm, 1490nm, 1550nm, 1625nm und 1650nm. Zu den weiteren Funktionen gehören eine Taschenlampe, eine visuelle Fehlersuch- vorrichtung (VFL) und UTP RJ45-Kabeltests zur Überprüfung der Übertragung von Daten- signalen. Dieses Mini-Prüfgerät zeichnet sich durch die Kombination mehrerer Funktionen in einer kleinen, leicht zu transportierenden Größe aus. Somit ist es ein wirklich praktisches Zubehör für den Installateur, eine vielseitige Lösung für verschiedene Anwendungen.