TELEVES - Mobile terr. Antenne-Set UHF/DVB-T - LTE700 50dBi

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 144710
Ausführung - Radio-/Fernsehantenne
DAB+ - Nein
DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Nein
Max. Gewinn - 50 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450306246
Sonepar Artikelnummer
121205603
Hersteller Artikelnummer
144710
Hersteller Typ
SMARTNOVA
Hersteller Artikel Nr.:
144710
Ausführung:
Radio-/Fernsehantenne
DAB+:
Nein
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
Nein
Max. Gewinn:
50 dB
Länge:
0.32 m
Anzahl der Frequenzbänder:
1
UKW (FM):
Nein
VHF:
Nein
UHF:
Ja
DAB:
Nein
DVB-T:
Ja
Kanalbereich:
21 .. 48
Frequenzband 4:
470 .. 694 MHz
Omnidirektional:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85291030
Gewicht:
1.800 kg


