TELEVES - Mobile terr. Antenne UKW/DAB/DVB-T - LTE790

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 144422
Ausführung - Radio-/Fernsehantenne
DAB+ - Ja
DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Nein
Max. Gewinn - 25 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450191071
Sonepar Artikelnummer
120568031
Hersteller Artikelnummer
144422
Hersteller Typ
OMNINOVATF2-S
Hersteller Artikel Nr.:
144422
Ausführung:
Radio-/Fernsehantenne
DAB+:
Ja
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
Nein
Max. Gewinn:
25 dB
Länge:
0.32 m
Anzahl der Frequenzbänder:
4
UKW (FM):
Ja
VHF:
Ja
UHF:
Ja
DAB:
Ja
DVB-T:
Ja
Kanalbereich:
3 .. 48
Frequenzband 1:
54 .. 88 MHz
Frequenzband 2:
88 .. 108 MHz
Frequenzband 3:
174 .. 230 MHz
Frequenzband 4:
470 .. 694 MHz
Omnidirektional:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85291030
Gewicht:
2.080 kg


