Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Modul-Adapter SFP GbE 2 Fasern (LC) MM 850nm

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Modul-Adapter SFP GbE 2 Fasern (LC) MM 850nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 769150

  • Bauform - sonstige

  • Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX) - 1

  • Wellenlänge - 850 nm

  • Höhe - 8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450279373

Sonepar Artikelnummer

121064395

Hersteller Artikelnummer

769150

Hersteller Typ

SFPGPONMM

Hersteller Artikel Nr.:

769150

Bauform:

sonstige

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX):

1

Wellenlänge:

850 nm

Höhe:

8 mm

Breite:

12 mm

Tiefe:

54 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.018 kg

Die Small Form-Factor Pluggable (SFP)-Geräte sind Adapter, die eine Schnittstelle erzeugen, um den Zugriff auf ein Ethernet-Signal über Lichtwellenleiter ermöglichen. Diese Geräte können an die Eingänge von verschiedenen Ethernet- und GPON-Geräten angeschlossen werden, und ermöglichen das Senden/Empfangen der Informationen durch Anschluss an Sigle-Mode- oder Multi-Mode-Glasfaserkabel oder Ethernet-Kabel. Zu den Vorteilen der Verwendung von SFP-Modulen gehören die Reduzierung des Platzbedarfs, der geringere Energieverbrauch und die Erhöhung der Übertragungsdistanzen.