Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - MOSAIQ-Advance T/T2/S/S2/C + CI+OR selektiv WiFi ANA DAB 4K

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - MOSAIQ-Advance T/T2/S/S2/C + CI+OR selektiv WiFi ANA DAB 4K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 596115

  • Monitor - Farbe

  • Messbereich Sat - digital

  • Messbereich terrestrisch - digital

  • Messbereich BK - analog/digital

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450223215

Sonepar Artikelnummer

120930878

Hersteller Artikelnummer

596115

Hersteller Typ

MOSAIQ6OA

Hersteller Artikel Nr.:

596115

Monitor:

Farbe

Messbereich Sat:

digital

Messbereich terrestrisch:

digital

Messbereich BK:

analog/digital

Erzeugt DiSEqC-Befehle:

Ja

Mit Drucker:

Nein

Messwertspeicher:

Ja

Messwertanzeige:

LCD

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

90318080

Gewicht:

7.020 kg

Das MOSAIQ6 ist aufgrund seiner Leistungsfähigkeit und hohen Messgenauigkeit ein ideales Instrument für professionelle HF-Techniker. Mit der konfigurierbaren Oberfläche können bis zu 6 Widgets ausgewählt werden, die gleichzeitig auf dem hochauflösenden 8''-Bildschirm angezeigt werden. Die wichtigsten Informationen einer Installation auf einen Blick. Mit dem voll funktionsfähigen Touchscreen ist die Bedienung eines professionellen Messgeräts einfacher als je zuvor. Das MOSAIQ6 überzeugt darüber hinaus mit einem super schnellen Spektrumanalyzer, seiner Ergonomie sowie einer effizienten Geräte-Verwaltung. Geliefert wird das Messgerät in einem robusten Transportkoffer mit passgenauem Schaumstoffinlay für Messgerät und Zubehör.