Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - MOSAIQ - Messgerät DVB-T/T2/S/S2/C mit CI + OR im Koffer

TELEVES
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 596102

  • Monitor - Farbe

  • Messbereich Sat - digital

  • Messbereich terrestrisch - digital

  • Messbereich BK - analog/digital

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450208809

Sonepar Artikelnummer

120659747

Hersteller Artikelnummer

596102

Hersteller Typ

MOSAIQ6-K

Hersteller Artikel Nr.:

596102

Monitor:

Farbe

Messbereich Sat:

digital

Messbereich terrestrisch:

digital

Messbereich BK:

analog/digital

Erzeugt DiSEqC-Befehle:

Ja

Mit Drucker:

Nein

Messwertspeicher:

Ja

Messwertanzeige:

LCD

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

90318080

Gewicht:

7.020 kg

Das MOSAIQ6 ist aufgrund seiner Leistungsfähigkeit und hohen Messgenauigkeit ein ideales Instrument für professionelle HF-Techniker. Mit der konfigurierbaren Oberfläche können bis zu 6 Widgets ausgewählt werden, die gleichzeitig auf dem hochauflösenden 8''-Bildschirm angezeigt werden. Die wichtigsten Informationen einer Installation auf einen Blick. Mit dem voll funktionsfähigen Touchscreen ist die Bedienung eines professionellen Messgeräts einfacher als je zuvor. Das MOSAIQ6 überzeugt darüber hinaus mit einem super schnellen Spektrumanalyzer, seiner Ergonomie sowie einer effizienten Geräte-Verwaltung. Geliefert wird das Messgerät in einem robusten Transportkoffer mit passgenauem Schaumstoffinlay für Messgerät und Zubehör.