Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - MOSAIQ6 - analoge Messungen Option

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - MOSAIQ6 - analoge Messungen Option

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 596203

  • Monitor - Farbe

  • Messbereich Sat - digital

  • Messbereich terrestrisch - digital

  • Messbereich BK - analog/digital

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450193211

Sonepar Artikelnummer

120568015

Hersteller Artikelnummer

596203

Hersteller Typ

M6-UP-ANA

Hersteller Artikel Nr.:

596203

Monitor:

Farbe

Messbereich Sat:

digital

Messbereich terrestrisch:

digital

Messbereich BK:

analog/digital

Erzeugt DiSEqC-Befehle:

Ja

Mit Drucker:

Nein

Messwertspeicher:

Ja

Messwertanzeige:

LCD

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

90303200

Ermöglicht die Messung von analogen Signalpegeln zwischen 20dBµV und 128 dBµV, C/N bis zu 30 dB und V/A bis zu 52 dB.