Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - MOSAIQ6 - DAB / DAB+ Option

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - MOSAIQ6 - DAB / DAB+ Option

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 596204

  • Monitor - Farbe

  • Messbereich Sat - digital

  • Messbereich terrestrisch - digital

  • Messbereich BK - analog/digital

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450193228

Sonepar Artikelnummer

120568016

Hersteller Artikelnummer

596204

Hersteller Typ

M6-UP-DAB

Hersteller Artikel Nr.:

596204

Monitor:

Farbe

Messbereich Sat:

digital

Messbereich terrestrisch:

digital

Messbereich BK:

analog/digital

Erzeugt DiSEqC-Befehle:

Ja

Mit Drucker:

Nein

Messwertspeicher:

Ja

Messwertanzeige:

LCD

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

90318080

Die DAB/DAB+ Option ermöglicht die Demodulation eines DAB-Kanals mit Messungen der Signalqualität wie MER und CBER und umfassenden Informationen über die angebotenen Dienste: Radio Info: ( PTY, Service, Modus, Audio, Audio-Bitrate). Zur Leistungsmessungen mit Eingangspegeln zwischen 20 dBµV und 128 dBµV, C/N und MER.