Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - MOSAIQ6 - GPS Drive Test Option

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - MOSAIQ6 - GPS Drive Test Option

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 596201

  • Monitor - Farbe

  • Messbereich Sat - digital

  • Messbereich terrestrisch - digital

  • Messbereich BK - analog/digital

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450193198

Sonepar Artikelnummer

120568013

Hersteller Artikelnummer

596201

Hersteller Typ

M6-UP-GPS

Hersteller Artikel Nr.:

596201

Monitor:

Farbe

Messbereich Sat:

digital

Messbereich terrestrisch:

digital

Messbereich BK:

analog/digital

Erzeugt DiSEqC-Befehle:

Ja

Mit Drucker:

Nein

Messwertspeicher:

Ja

Messwertanzeige:

LCD

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

90318080

Mit der GPS Drive Test Option, für das MOSAIQ6, können die Messwerte auf einer Karte mit einer GPSPositionabspeichert werden um in einem Gebiet eine Empfanganalyse sicherzustellen.