Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - MOSAIQ6 - WIFI 5GHz Option

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - MOSAIQ6 - WIFI 5GHz Option

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 596202

  • Monitor - Farbe

  • Messbereich Sat - digital

  • Messbereich terrestrisch - digital

  • Messbereich BK - analog/digital

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450193204

Sonepar Artikelnummer

120568014

Hersteller Artikelnummer

596202

Hersteller Typ

M6-UP-WIFI

Hersteller Artikel Nr.:

596202

Monitor:

Farbe

Messbereich Sat:

digital

Messbereich terrestrisch:

digital

Messbereich BK:

analog/digital

Erzeugt DiSEqC-Befehle:

Ja

Mit Drucker:

Nein

Messwertspeicher:

Ja

Messwertanzeige:

LCD

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

90318080

Die Option ''WiFi-Analysator 2,4/5GHz'' führt eine umfassende Analyse des gesamten WiFi- Bandes (2,4 und 5 GHz) durch, um alle verfügbaren WiFi-Netzwerke zu finden, zu identifizieren und zu messen. Hierfür bietet das MOSAIQ6 4 verschiedene Analysefunktionen an: Wi-Fi Liste: zeigt eine Liste aller gefundenen Netzwerke und identifiziert für jedes einzelne: SSID, BSSID, Kanal, Frequenz, Verschlüsselungsmodus und Leistung des Zugangspunktes. Wi-Fi-Messungen: zeigt für ein bestimmtes Netzwerk den aktuellen Leistungswert des Zugangs- punktes und ein Diagramm seiner Veränderung während eines wählbaren Zeitintervalls. Zeitdiagramm: bietet ein Zeitdiagramm mit der Historie der Leistungsmessungen aller erkannten Wi-Fi-Netzwerke. Kanalkarte: zeigt ein Diagramm mit der Kanalverteilung der erkannten WiFi-Netze.