Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Markensiegel

TELEVES - MS! Flachdachständer f. 4 Betonplatten 40x40cm H=1m fvz

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - MS! Flachdachständer f. 4 Betonplatten 40x40cm H=1m fvz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2434

  • Ausführung - Standrohrhalterung

  • Durchmesser Mastrohr - 48 mm

  • Abstand bezogen auf - Standrohr

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4031136070670

Sonepar Artikelnummer

120244715

Hersteller Artikelnummer

2434

Hersteller Typ

BS40/4

Hersteller Artikel Nr.:

2434

Ausführung:

Standrohrhalterung

Durchmesser Mastrohr:

48 mm

Abstand bezogen auf:

Standrohr

Werkstoff:

Stahl

Abstand:

1000 mm

Markensiegel:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

17.360 kg

Drehpunkt Mast feuerverzinkt bis zu 8 Waschbetonplatten einlegbar ( 4 x 2 Stck.) Grundfläche ca. 90 x 90cm Mastlänge ca. 100cm Mastdurchmesser 48mm sehr stabile Ausführung