Startseite
Markensiegel

TELEVES - MS! LNC - OCTO - Switch 8Teiln. 40mm 0.6dB

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - MS! LNC - OCTO - Switch 8Teiln. 40mm 0.6dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 761301

  • Ausführung - Octo LNB

  • Farbe - grau

  • Multischalter integriert - Ja

  • Anzahl der Ausgänge - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424450140208

Sonepar Artikelnummer

120244537

Hersteller Artikelnummer

761301

Hersteller Typ

SPU88T

Hersteller Artikel Nr.:

761301

Ausführung:

Octo LNB

Farbe:

grau

Multischalter integriert:

Ja

Anzahl der Ausgänge:

8

Aufnahme:

40 mm

Mit Schutzgehäuse:

Ja

Terrestrische Einspeisung:

Nein

Markensiegel:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

0.640 kg

niedriges Rauschmaß geeignet für Offsetspiegel mit Feedaufnahme 40mm Betriebstemperatur - 40° .. + 60° C wasserdichtes, witterungsbeständiges Gehäuse