Startseite
Markensiegel

TELEVES - MS! LNC - Quad/Quattroswitch 40mm 0.3dB HQ

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - MS! LNC - Quad/Quattroswitch 40mm 0.3dB HQ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 747202

  • Ausführung - Quad LNB

  • Farbe - grau

  • Multischalter integriert - Ja

  • Anzahl der Ausgänge - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424450137093

Sonepar Artikelnummer

120244777

Hersteller Artikelnummer

747202

Hersteller Typ

SPU44EN

Hersteller Artikel Nr.:

747202

Ausführung:

Quad LNB

Farbe:

grau

Multischalter integriert:

Ja

Anzahl der Ausgänge:

4

Aufnahme:

40 mm

Mit Schutzgehäuse:

Ja

Terrestrische Einspeisung:

Nein

Markensiegel:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

0.300 kg

niedriges Rauschmaß unter 0,3dB typ. geeignet für Offsetspiegel mit Feedaufnahme 40 mm Betriebstemperatur - 40° .. + 60° C wasserdichtes, witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse IP 68 mit von innen nach aussen ausziehbarem Wetterschutz