Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Markensiegel

TELEVES - MS! RJ45 FTP Cat. 6A Keystone Modul - Buchse

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - MS! RJ45 FTP Cat. 6A Keystone Modul - Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 209929

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - Ja

  • Kategorie - 6A (IEC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424450281413

Sonepar Artikelnummer

121064372

Hersteller Artikelnummer

209929

Hersteller Typ

CAT6AB-S

Hersteller Artikel Nr.:

209929

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

Ja

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Farbe:

sonstige

Transparent:

Nein

Markensiegel:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.020 kg

RJ45 FTP Cat 6A Buchse, wiederverwendbar und einfach anzuschließen, da kein spezielles Werkzeug erforderlich ist. Der Steckverbinder besteht aus 2 Teilen, die sich ineinander verhaken und dem Kabel den nötigen Halt geben. Extra kleines Gehäuse, besonders geeignet für den Einsatz in Keystone-Steckdosen. VPE: 10 Stck in Plastiktüte