Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Markensiegel

TELEVES - MS! SAT-Spiegel-ALU 85x95cm graphit

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - MS! SAT-Spiegel-ALU 85x95cm graphit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 790302

  • Art des Speisesystems/LNB - ohne

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 85 cm

  • Farbe - anthrazit

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424450146392

Sonepar Artikelnummer

120287326

Hersteller Artikelnummer

790302

Hersteller Typ

S85QSD-G

Hersteller Artikel Nr.:

790302

Art des Speisesystems/LNB:

ohne

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

85 cm

Farbe:

anthrazit

Werkstoff des Spiegels:

Aluminium

Mit Masthalterung:

Ja

Mit Systemhalterung:

Ja

Multifeedtauglich:

Ja

Tragarm komplett vormontiert:

Ja

Feed-Aufnahme:

40 mm

Werkstoff der Halterung:

Stahl

Verstärkung:

39.5 dB

Markensiegel:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85291030

Gewicht:

9.380 kg

Aluminium Sat-Reflektor mit Druckguss Feedhalter einfachste Montage durch klappbaren Feedhalter Vormontiert Sehr stabile Ausführung Masthalterung feuerverzinkt Integrierte Kabelführung im Feedarm Rostfreie Schrauben TÜV geprüft