TELEVES - MS! SAT-Spiegel-ALU 85x95cm weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 790304
Art des Speisesystems/LNB - ohne
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 85 cm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8424450149713
Sonepar Artikelnummer
120287328
Hersteller Artikelnummer
790304
Hersteller Typ
S85QSD-W
Hersteller Artikel Nr.:
790304
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
85 cm
Farbe:
weiß
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Mit Masthalterung:
Ja
Mit Systemhalterung:
Ja
Multifeedtauglich:
Ja
Tragarm komplett vormontiert:
Ja
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Stahl
Verstärkung:
39.5 dB
Markensiegel:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85291030
Gewicht:
9.380 kg


