TELEVES - MS! Sat-Stichdose 3fach 1Sat/2terr. o. Abdeckung Stecktechni

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 524603
Ausführung - Stichdose
Montageart - Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 4 dB
Anzahl der Auslässe - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4031136068660
Sonepar Artikelnummer
120244335
Hersteller Artikelnummer
524603
Hersteller Typ
SE33ST
Hersteller Artikel Nr.:
524603
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
4 dB
Anzahl der Auslässe:
3
Ausführung der Steckdose:
TV/RD/SAT
DAB+:
Ja
Zusammenstellung:
Basiselement
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
1.5 dB
Geeignet für Kabelmodem:
Nein
TV-Frequenzband:
5 .. 862 MHz
Fernspeisetauglich:
Ja
Radio-Frequenzband:
88 .. 108 MHz
SAT-Frequenzband:
950 .. 2400 MHz
Abschirmeffizienzklasse:
Klasse A
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Schutzart (IP):
IP00
Gerätebreite:
7 mm
Gerätehöhe:
7 mm
Gerätetiefe:
4 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
55 mm
Markensiegel:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.080 kg


