Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Markensiegel

TELEVES - MS! Stichleitungsdose m.RK 2x4-2400MHz AD:4dB steck.

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - MS! Stichleitungsdose m.RK 2x4-2400MHz AD:4dB steck.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 522903

  • Ausführung - Stichdose

  • Montageart - Unterputz

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 13 dB

  • Anzahl der Auslässe - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4031136047528

Sonepar Artikelnummer

120244436

Hersteller Artikelnummer

522903

Hersteller Typ

UE2400ST

Hersteller Artikel Nr.:

522903

Ausführung:

Stichdose

Montageart:

Unterputz

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

13 dB

Anzahl der Auslässe:

2

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

1.2 dB

Ausführung der Steckdose:

TV/SAT

DAB+:

Ja

Zusammenstellung:

Basiselement

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

14.5 dB

Geeignet für Kabelmodem:

Nein

Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:

2 dB

TV-Frequenzband:

5 .. 862 MHz

Fernspeisetauglich:

Ja

Radio-Frequenzband:

88 .. 108 MHz

SAT-Frequenzband:

950 .. 2400 MHz

Abschirmeffizienzklasse:

Klasse A

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Farbe:

grau

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Metall

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Schutzart (IP):

IP00

Gerätebreite:

7 mm

Gerätehöhe:

7 mm

Gerätetiefe:

2.7 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

55 mm

Markensiegel:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.120 kg

Innenleiter steckbar, für Innenleiter 0,65 mm bis 1,1 mm geeignet, sehr kleines Gehäuse, abgerundete Kanten an der Kabeleinführung, Breitbandig 4-2400 MHz, RK-tauglich, DC-Durchlass, UNI-Cable tauglich