TELEVES - Multifeedhalter f. 3 LNCs f.S85/860/100/120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - X7229
Art des Speisesystems/LNB - ohne
Farbe - sonstige
Mit Masthalterung - Ja
Mit Systemhalterung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031136043865
Sonepar Artikelnummer
120244359
Hersteller Artikelnummer
X7229
Hersteller Typ
SH85100/3
Hersteller Artikel Nr.:
X7229
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Farbe:
sonstige
Mit Masthalterung:
Ja
Mit Systemhalterung:
Ja
Multifeedtauglich:
Ja
Tragarm komplett vormontiert:
Ja
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Aluminium
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85291030
Gewicht:
0.370 kg


