Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Multifeedschiene f.4Sat. inkl. 1LNB Halter max. 20° Abstand

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Multifeedschiene f.4Sat. inkl. 1LNB Halter max. 20° Abstand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 790901

  • Art des Speisesystems/LNB - ohne

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff des Spiegels - Aluminium

  • Mit Masthalterung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450151068

Sonepar Artikelnummer

120287329

Hersteller Artikelnummer

790901

Hersteller Typ

SH7585QSD

Hersteller Artikel Nr.:

790901

Art des Speisesystems/LNB:

ohne

Farbe:

sonstige

Werkstoff des Spiegels:

Aluminium

Mit Masthalterung:

Ja

Mit Systemhalterung:

Ja

Multifeedtauglich:

Ja

Tragarm komplett vormontiert:

Ja

Feed-Aufnahme:

40 mm

Werkstoff der Halterung:

Stahl

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85479000

Gewicht:

0.300 kg

Das neu etwickelte Multifeed System in Verbindung mit dem technisch optimierten LNB-Feedhalter (geeignet für 3° Abstand) bietet Ihnen die Möglichkeit zum Empfang von bis zu 4 Satellitenpositionen (max.20°). Um eine optimale Empfangsqualität zu gewährleisten, ist die Multifeedschiene drehbar und der LNB-Feedhalter individuell in seiner Höhe einstellbar.