Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Multischalter 17 in 16 Euroswitch kaskadierbar

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Multischalter 17 in 16 Euroswitch kaskadierbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 719603

  • Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 16

  • Anzahl der Eingänge - 8

  • Terrestrischer Eingang - passiv

  • Kaskadierbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450223901

Sonepar Artikelnummer

120954746

Hersteller Artikelnummer

719603

Hersteller Typ

MSE916C

Hersteller Artikel Nr.:

719603

Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:

16

Anzahl der Eingänge:

8

Terrestrischer Eingang:

passiv

Kaskadierbar:

Ja

Anzahl der Stamm-Ausgänge:

9

Max. Stromaufnahme:

125 mA

Netzteil:

ohne

Steuersignal:

14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz

LNB-Speisung:

14 V / 18 V

22 kHz-Generator:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

798.000 kg

Kompakter Multischalter mit 9 Eingängen (1 x Terrestrik und 8 x SAT) und 16 Teilnehmeraus- gängen. Sehr geringe Durchgangs- und Abzweigdämpfung aufgrund seiner Konstruktion. Da- durch kann die in einer Kaskade benötigte Anzahl an Verstärkern reduziert werden ohne die Signalqualität zu beeinträchtigen, selbst in großen Installationen. Einsatz als Einzelschalter (Sterntopologie) oder als Kaskadenschalter. Zusätzlich kann die TForce-Technologie aktiviert werden, damit das terrestrische Signal automatisch anpasst und trotz Empfangsschwankungen konstant bleibt.