Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

TELEVES - Multischalter 5 in 4 Guss mit Schaltnetzteil

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Multischalter 5 in 4 Guss mit Schaltnetzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 745901

  • Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 4

  • Anzahl der Eingänge - 5

  • Terrestrischer Eingang - aktiv

  • Kaskadierbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450167267

Sonepar Artikelnummer

120244568

Hersteller Artikelnummer

745901

Hersteller Typ

MS54NG

Hersteller Artikel Nr.:

745901

Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:

4

Anzahl der Eingänge:

5

Terrestrischer Eingang:

aktiv

Kaskadierbar:

Nein

Anzahl der Stamm-Ausgänge:

0

Max. Stromaufnahme:

40 mA

Netzteil:

eingebaut

Steuersignal:

14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz

LNB-Speisung:

14 V / 18 V / 22 kHz

22 kHz-Generator:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

0.810 kg

erweiterbar um 4 bzw. 8 Teilnehmer mit MSK54G oder MSK58G hohe Störstrahlsicherheit lange Lebensdauer durch optimale Wärmeableitung Für Wand- und Hutschienenmontage LNC - Spannungsversorgung durch Netzteil Ausgleichsverstärkung SAT und terrestrisch Umgebungstemperatur -20 .. +50° C Alle nicht benötigten Ausgänge mit Widerstand FR 75 abschließen Kurzschlusssicher Passender SAT - Verstärker MSV 411G ( 3,5...9,5dB) Passender SAT - Verstärker MSV 511G ( 3,5...9,5dB) Terr. - Verstärker MSV 511G ( 6...10dB) Passender Basisverstärker SAT MSV526NG (20...26dB) Terr. MSV526NG (26dB)