Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

TELEVES - Multischalter 5 in 8 Guss mit Schaltnetzteil

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Multischalter 5 in 8 Guss mit Schaltnetzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 745903

  • Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 8

  • Anzahl der Eingänge - 5

  • Terrestrischer Eingang - aktiv

  • Kaskadierbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450167298

Sonepar Artikelnummer

120244570

Hersteller Artikelnummer

745903

Hersteller Typ

MS58NG

Hersteller Artikel Nr.:

745903

Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:

8

Anzahl der Eingänge:

5

Terrestrischer Eingang:

aktiv

Kaskadierbar:

Nein

Anzahl der Stamm-Ausgänge:

0

Max. Stromaufnahme:

40 mA

Netzteil:

eingebaut

Steuersignal:

14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz

LNB-Speisung:

14 V / 18 V / 22 kHz

22 kHz-Generator:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

0.820 kg

5 in 8 Multischalter ''MULTRIX'', mit Schaltnetzteil im Gussgehäuse, Quadtauglich, Sat: -6...0 dB / terr.0 dB, erweiterbar mit MSK54G + MSK58G