Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Multischalter-Guss 17 in 8 NEVO kaskad. ohne Netzteil

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Multischalter-Guss 17 in 8 NEVO kaskad. ohne Netzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 714801

  • Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 8

  • Anzahl der Eingänge - 17

  • Terrestrischer Eingang - aktiv

  • Kaskadierbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450173237

Sonepar Artikelnummer

120359096

Hersteller Artikelnummer

714801

Hersteller Typ

MS178C

Hersteller Artikel Nr.:

714801

Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:

8

Anzahl der Eingänge:

17

Terrestrischer Eingang:

aktiv

Kaskadierbar:

Ja

Anzahl der Stamm-Ausgänge:

17

Max. Stromaufnahme:

175 mA

Netzteil:

ohne

Steuersignal:

14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz

LNB-Speisung:

12 V

22 kHz-Generator:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.900 kg

Nevo Multischalter 17in8 im Gussgehäuse, kaskadierbar, zu- und abschaltbare Abschlusswiderstände in jedem Einzel- und Kaskadenschalter, Schalter 10dB-Eingangsverstärkung für alle SAT-Eingänge zu/abschaltbar. Durchgangsdämpfung SAT: 3dB / Terr.: 2dB SAT TN-Dämpfung 1-8/9-16/17-24/25-32 = 950 MHz 9/-/-/- und 2400MHz 4/-/-/- dB Terr. TN-Dämpfung 1-8/9-16/17-24/25-32 = 3/-/-/- RK TN-Dämfung 40dB, DC-Durchlass auf Vertikal Low und Terr., max. Eingangspegel Sat 102 / Terr. 104 dBµV. Netzteil erforderlich (MS-NT1228), Stromaufnahme Netzteil 175mA, Sat-Receiver 33m, Abmessungen (BxHxT) = 350x120x30mm