Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Multischalter-Guss 5 in 16 NEVO kaskad. receiverpowered

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Multischalter-Guss 5 in 16 NEVO kaskad. receiverpowered

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 714505

  • Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 16

  • Anzahl der Eingänge - 5

  • Terrestrischer Eingang - aktiv

  • Kaskadierbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424450172827

Sonepar Artikelnummer

120359080

Hersteller Artikelnummer

714505

Hersteller Typ

MS516C

Hersteller Artikel Nr.:

714505

Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:

16

Anzahl der Eingänge:

5

Terrestrischer Eingang:

aktiv

Kaskadierbar:

Ja

Anzahl der Stamm-Ausgänge:

5

Max. Stromaufnahme:

130 mA

Netzteil:

ohne

Steuersignal:

14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz

LNB-Speisung:

12 V

22 kHz-Generator:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

0.800 kg

Nevo Multischalter 5in16 im Gussgehäuse, receiverpowered, kaskadierbar, zu- und abschaltbare Abschlusswiderstände in jedem Einzel- und Kaskadenschalter, Pegelsteller 12dB pro Teilnehmer. Durchgangsdämpfung SAT: 8dB / Terr.: 6dB, SAT TN-Dämpfung 1-8/9-16/17-24/25-32 = 950 MHz 5/9/-/- und 2400MHz 0/4/-/- dB, Terr. TN-Dämpfung 1-8/9-16/17-24/25-32 = 2,5/5,5/-/- DC-Durchlass auf Vertikal Low und Terr., max. Eingangspegel Sat 105 / Terr. 95 dBµV. Stromaufnahme Netzteil 105mA, Sat-Receiver 33mA. Passendes Netzteil MS-NT1208N, Abmessungen (BxHxT) = 137x253x30mm