Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Multischalter-Guss 5 in 32 NEVO kaskad. receiverpowered

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Multischalter-Guss 5 in 32 NEVO kaskad. receiverpowered

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 714507

  • Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 32

  • Anzahl der Eingänge - 5

  • Terrestrischer Eingang - aktiv

  • Kaskadierbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424450172841

Sonepar Artikelnummer

120359082

Hersteller Artikelnummer

714507

Hersteller Typ

MS532C

Hersteller Artikel Nr.:

714507

Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:

32

Anzahl der Eingänge:

5

Terrestrischer Eingang:

aktiv

Kaskadierbar:

Ja

Anzahl der Stamm-Ausgänge:

5

Max. Stromaufnahme:

235 mA

Netzteil:

ohne

Steuersignal:

14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz

LNB-Speisung:

12 V

22 kHz-Generator:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

1.600 kg

Nevo Multischalter 5in32 im Gussgehäuse, receiverpowered, kaskadierbar, zu- und abschaltbare Abschlusswiderstände in jedem Einzel- und Kaskadenschalter, Pegelsteller 12dB pro Teilnehmer. Durchgangsdämpfung SAT: 16dB / Terr.: 12dB, SAT TN-Dämpfung 1-8/9-16/17-24/25-32 = 950 MHz 5/9/13/17 und 2400MHz 0/4/9/12 dB, Terr. TN-Dämpfung 1-8/9-16/17-24/25-32 = 2,5/5,5/8.5/11, DC-Durchlass auf Vertikal Low und Terr., max. Eingangspegel Sat 105 / Terr. 95 dBµV. Stromaufnahme Netzteil 200mA, Sat-Receiver 33mA. Passendes Netzteil MS-NT1208N, Abmessungen (BxHxT) = 137x386x30mm