Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Multischalter-Guss 5 in 8 NEVO kaskad. receiverpowered

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Multischalter-Guss 5 in 8 NEVO kaskad. receiverpowered

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 714503

  • Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 8

  • Anzahl der Eingänge - 5

  • Terrestrischer Eingang - aktiv

  • Kaskadierbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424450172803

Sonepar Artikelnummer

120359078

Hersteller Artikelnummer

714503

Hersteller Typ

MS58C

Hersteller Artikel Nr.:

714503

Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:

8

Anzahl der Eingänge:

5

Terrestrischer Eingang:

aktiv

Kaskadierbar:

Ja

Anzahl der Stamm-Ausgänge:

5

Max. Stromaufnahme:

65 mA

Netzteil:

ohne

Steuersignal:

14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz

LNB-Speisung:

12 V

22 kHz-Generator:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

0.380 kg

Nevo Multischalter 5in8 im Gussgehäuse, receiverpowered, kaskadierbar, zu- und abschaltbare Abschlusswiderstände in jedem Einzel- und Kaskadenschalter, Pegelsteller 12dB pro Teilnehmer. Durchgangsdämpfung SAT: 4dB / Terr.: 3dB, Teilnehmerdämpfung SAT: 2400MHz 0dB, 950MHz 5dB / Terr.: 2,5dB, DC-Durchlass auf Vertikal Low und Terr., max. Eingangspegel Sat 105 / Terr. 95 dBµV, Stromaufnahme Netzteil 65mA, Sat-Receiver 33m, Passendes Netzteil MS-NT1208N, Abmessungen (BxHxT) = 137x120x30 mm