Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Multischalter-Guss 9 in 16 NEVO kaskad. ohne Netzteil

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Multischalter-Guss 9 in 16 NEVO kaskad. ohne Netzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 714603

  • Anzahl der Teilnehmeranschlüsse - 16

  • Anzahl der Eingänge - 9

  • Terrestrischer Eingang - aktiv

  • Kaskadierbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424450173091

Sonepar Artikelnummer

120359086

Hersteller Artikelnummer

714603

Hersteller Typ

MS916C

Hersteller Artikel Nr.:

714603

Anzahl der Teilnehmeranschlüsse:

16

Anzahl der Eingänge:

9

Terrestrischer Eingang:

aktiv

Kaskadierbar:

Ja

Anzahl der Stamm-Ausgänge:

9

Max. Stromaufnahme:

225 mA

Netzteil:

ohne

Steuersignal:

14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz

LNB-Speisung:

12 V

22 kHz-Generator:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

1.600 kg

Nevo Multischalter 9in16 im Gussgehäuse, kaskadierbar, zu- und abschaltbare Abschlusswiderstände in jedem Einzel- und Kaskadenschalter, Schalter 10dB-Eingangsverstärkung für alle SAT-Eingänge zu/abschaltbar. Durchgangsdämpfung SAT: 6dB / Terr.: 3dB, SAT TN-Dämpfung 1-8/9-16/17-24/25-32 = 950 MHz 8/11/-/- und 2400MHz 3/6/-/- dB, Terr. TN-Dämpfung 1-8/9-16/17-24/25-32 = 2/5/-/- RK TN-Dämpfung 40dB, DC-Durchlass auf Vertikal Low und Terr., max. Eingangspegel Sat 102 / Terr. 104 dBµV. Netzteil erforderlich (MS-NT1208N), Stromaufnahme Netzteil 225mA, Sat-Receiver 33mA. Abmessungen (BxHxT) = 208x253x30mm