TELEVES - Netzteil für optische Umsetzer OMS4TSN und OMS44TSN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 237050
Eingangsspannung - 100 .. 240 V
Ausgangsspannung - 20 V
Ausgangsstrom - 1200 mA
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450184943
Sonepar Artikelnummer
120404842
Hersteller Artikelnummer
237050
Hersteller Typ
PSU24
Hersteller Artikel Nr.:
237050
Eingangsspannung:
100 .. 240 V
Ausgangsspannung:
20 V
Ausgangsstrom:
1200 mA
Art der Ausgangsspannung:
DC
Anschlussart:
Stecker
Stabilisiert:
Ja
Montageart:
Steckdose
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.200 kg


