TELEVES - Netzteil für UHF-Antenne DATTFORCE1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5504
Eingangsspannung - 196 .. 264 V
Ausgangsspannung - 24 V
Ausgangsstrom - 130 mA
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450139400
Sonepar Artikelnummer
120244834
Hersteller Artikelnummer
5504
Hersteller Typ
NT24F
Hersteller Artikel Nr.:
5504
Eingangsspannung:
196 .. 264 V
Ausgangsspannung:
24 V
Ausgangsstrom:
130 mA
Art der Ausgangsspannung:
DC
Anschlussart:
Stecker
Stabilisiert:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85291030
Gewicht:
0.300 kg


