TELEVES - Netzteil mit EU Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 830209
Eingangsspannung - 120 .. 240 V
Ausgangsspannung - 12 V
Ausgangsstrom - 1500 mA
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424450165546
Sonepar Artikelnummer
120954766
Hersteller Artikelnummer
830209
Hersteller Typ
ACHSUPSU-EU
Hersteller Artikel Nr.:
830209
Eingangsspannung:
120 .. 240 V
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
1500 mA
Art der Ausgangsspannung:
DC
Anschlussart:
Stecker
Stabilisiert:
Ja
Montageart:
Steckdose
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.150 kg


