Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Netzteil NEVO 12 Volt 800mA

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Netzteil NEVO 12 Volt 800mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 732101

  • Eingangsspannung - 196 .. 264 V

  • Ausgangsspannung - 12 V

  • Ausgangsstrom - 800 mA

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424450173909

Sonepar Artikelnummer

120359102

Hersteller Artikelnummer

732101

Hersteller Typ

MS-NT1208N

Hersteller Artikel Nr.:

732101

Eingangsspannung:

196 .. 264 V

Ausgangsspannung:

12 V

Ausgangsstrom:

800 mA

Art der Ausgangsspannung:

DC

Anschlussart:

Stecker

Stabilisiert:

Ja

Montageart:

Wand

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.117 kg

Netzteil für den Betrieb der neuen NEVO-Multischalter mit fünf bzw. neun Eingängen.