Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Netzteil stand alone 24V 1.6A

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Netzteil stand alone 24V 1.6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 562802

  • Eingangsspannung - 99 .. 253 V

  • Ausgangsspannung - 24 V

  • Ausgangsstrom - 1600 mA

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450185452

Sonepar Artikelnummer

120404847

Hersteller Artikelnummer

562802

Hersteller Typ

PSU24SA

Hersteller Artikel Nr.:

562802

Eingangsspannung:

99 .. 253 V

Ausgangsspannung:

24 V

Ausgangsstrom:

1600 mA

Art der Ausgangsspannung:

DC

Anschlussart:

Stecker

Stabilisiert:

Ja

Montageart:

Steckdose

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.250 kg

Das Netzteil ist dafür geeignet ein T.0X Modul mit Spannung zu versorgen.