Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEVES - Netzwerkkabel S/FTP Cat.-7 Cca LSFH 500m weiß

TELEVES
kopierenkopieren
TELEVES - Netzwerkkabel S/FTP Cat.-7 Cca LSFH 500m weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 219102

  • Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Anzahl der Verseilelemente - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424450253069

Sonepar Artikelnummer

121022713

Hersteller Artikelnummer

219102

Hersteller Typ

CAT7L500W

Hersteller Artikel Nr.:

219102

Leiternennquerschnitt:

0.25 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Anzahl der Verseilelemente:

4

Verseilung:

sonstige

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Mantelmaterial:

sonstige

Kabeltyp:

sonstige

Duplex:

Nein

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.56 mm

AWG-Größe:

23

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

Polyethylen, vernetzt (Glimmer+VPE)

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

Nein

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Kabel längswasserdicht:

Nein

Kabel querwasserdicht:

Nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Schutzmantel:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Mantel-Farbe:

weiß

Bewehrung/Armierung:

ohne

Kabelgeometrie:

rund

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1a

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Außendurchmesser ca.:

7.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25 .. 70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25 .. 70 °C

Kategorie:

7A (TIA)

NVP-Wert:

79 %

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

Nein

Geeignet als Telefonkabel:

Ja

Geeignet als Computer-Datenkabel:

Ja

Geeignet als Signalkabel:

Ja

Gewicht:

54 kg/km

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85444920

Gewicht:

17.500 kg

Die Datenkabelkategorie Cat 7 erfüllt den Standard für 10 Gigabit Ethernet und ist abwärts- kompatibel, mit den Standards der untergeordneten Kategorien (Cat 6A/6/5e und Cat 3). Die Kategorie 7 entwickelt sich über die Kategorie 6A hinaus und ermöglicht es, Übertragungs- frequenzen von bis zu 600 MHz und 10 Gbit/s Durchsatz zu erreichen. Es enthält Eigenschaften und Spezifikationen zur Vermeidung von Störungen und Rauschen. Diese Art von Datenkabel kann in 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T und 10GBASE-T konformen Systemen ver- wendet werden. Das Kabel mit Euroklasse Cca vom Typ S/FTP, hat Kupferleiter und einen weißen LSFH-Mantel (halogenfrei).